Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Skive, 5/16 tommer bolt, 18-8 rustfritt stål, 3/4 tommer utvendig dia., 100pk | AH7CPN 36RK81

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Skive, 5/16 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 3/4 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CPN Modell: FBFLWASH516SODP100Kryssref: 36RK81
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
847NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pakke Vekt0.5
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Skive, 5/16 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 3/4 tommer utvendig diameter, 100pk
847NOK /pakke