Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøsning, puteblokk, 1 tomme, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DHA 2HXX2

THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 1 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar

På lager
Vare: AC2DHA Modell: SPB16OPNKryssreferanse: 2HXX2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pute blokk peiling
Kroppsbredde2.44 "
Boltstørrelse#10
Bore Dia.1"
FARGESølv
Dynamisk lastekapasitet1050 lb.
MaterialeAluminum Alloy
Monteringshullsenter1.75 "
Monteringshull Dia.0.22 "
Monteringsflate til akselsenter1.187
Total høyde2.19 "
Total lengde2.63 "
Samlet bredde3.25 "
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483208040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullsenterFat Dia.Bearing TypeMonteringshull Dia.Monteringsflate til akselsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "2 244 NOK
THOMSON SSUFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "2 810 NOK
THOMSON SPB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "1 995 NOK
THOMSON SPB8 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"1 742 NOK
THOMSON SSUPBO16 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 1 tomme, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "3 554 NOK
THOMSON SSUPBO10 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 0.625 tommer, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.52 437 NOK
THOMSON SFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-2 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 1 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar
3 396 NOK / enhet