APPROVED VENDOR Kartongforseglingstape


filtre
Form: Kontinuerlig rull , Strekkstyrke: 26 pund / tommer
StilModellBreddeAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.TykkelsePris (eks. mva)
A
15C762
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingGrønn med svart tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.70NOK
B
15C763
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingRød med svart tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.70NOK
C
15C759
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.72NOK
D
15C756
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.72NOK
E
15C755
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.79NOK
F
15C754
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.73NOK
G
15C753
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.95NOK
H
15C751
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.166NOK
I
15C750
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingSolbrun med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.99NOK
J
15C748
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.94NOK
K
15C746
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med blå tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.166NOK
L
15C761
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.74NOK
M
15C760
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.141NOK
N
15C758
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.73NOK
O
15C757
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.75NOK
P
15C752
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.95NOK
Q
15C749
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med blå og rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.75NOK
R
15C747
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med blå og rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.73NOK
S
15C745
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med blå tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.166NOK
T
15C765
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med rød og grønn tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.72NOK
U
15C764
2"46 oz./inSyntetisk gummi / harpiks varm smeltingHvit med blå og rød tekst55yd.polypropylen45 grader til 120 grader F1.9mil.79NOK
V
15C804
3"55 oz./inGummiBrun med rød tekst450ft.Kraft Paper-30 grader til 325 grader F6mil.362NOK
W
15C805
3"55 oz./inGummiBrun med rød tekst450ft.Kraft Paper-30 grader til 325 grader F6mil.412NOK
X
15C766
70mm-Corn Stivelsebrun450ft.Kraft Paper-5mil.282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?