DAYTON Direkte kjøre korrosjonsbestandig lukkermonterte vifter

Dayton vertikalmonterte eksosvifter har glassfiberrammer for holdbarhet og er ideelle for bruk i korrosive miljøer. De har integrerte forseglede kulelager for lav rotasjonsfriksjon og for å forhindre lekkasje av smøremiddel. Disse viftene tilbys i varianter med permanent delt kondensator og motorvarianter med skyggelagt pol.

filtre

DAYTON -

Korrosjonsbestandige avtrekksvifter for lukkerfeste, direkte kjøring

Daytons korrosjonsbestandige lukkermonterte eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse viftene har en lukker for å kutte av ekstern ventilasjon når den ikke er i drift eller er nødvendig. De har glassfiberrammer med stålbeskyttelse, epoksybelagte trådbeskyttelser og 4/8-bladede glassfiberforsterkede polypropylenpropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer inntrengning av uønskede gjenstander inne i viftene. Disse viftene har direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten og klasse B isolerte, lukkede luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De har også automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stopp viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motoreffekter fra 1/20 til 1/2 hk.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor turtallMotor TypeAntall kniverPropell Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A1BLJ71/2487641971075Permanent delt kondensator824 "17.414 931NOK
B1BLJ51/3364228381075Permanent delt kondensator820 "13.711 280NOK
C1BLJ31/4279019611075Permanent delt kondensator818 "12.510 755NOK
D1BLJ11/6200516781625Permanent delt kondensator416 "15.78 789NOK
E1BLH81/811007991625Permanent delt kondensator412 "13.46 962NOK
F1BLH61/205243791550Skygget stang410 "12.37 725NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?