DAYTON Fan-rammer

Designet for bruk med eksosvifter og har stålrammer med galvanisert overflate for å redusere oksidasjon på utsatte overflater. Utstyrt med monteringsbolter og en spaltet motorbase for plassering av 48 eller 56 rammemotorer. Rammer består av dype venturi og 1 tomme brede flenser

filtre

DAYTON -

Eksosvifte Venturi rammer

StilModellBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeMaks. DybdeVenturi DybdePris (eks. mva)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 668NOK
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 756NOK
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 544NOK
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"2 072NOK
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"2 856NOK
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 069NOK
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"2 996NOK
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 306NOK
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 642NOK
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"3 700NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?