DAYTON 10E035 Eksosvifte Venturi ramme 22 x 22 galvanisert | AA2CWL

DAYTON 10E035 Eksosvifte Venturi Ramme 22 x 22 Galvanisert

På lager
Vare: AA2CWL Modell: 10E035

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosvifte Venturi ramme
Dia. Åpning kreves20-1 / 2 "
Dimensjon A22 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C18.5 "
Dimensjon D9.5 "
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeStål
Høyde22 "
Maks. Dybde9"
Venturi Dybde3"
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5475
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.17
HS kode8414901080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • For Blade Dia. (18 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeMaks. DybdeVenturi DybdePris
DAYTON 10E033 Eksosvifte Venturi ramme 16 x 16 galvanisert | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 544 NOK
DAYTON 10E034 Eksosvifte Venturi ramme 20 x 20 galvanisert | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"2 856 NOK
DAYTON 10E036 Eksosvifte Venturi ramme 24 x 24 galvanisert | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"2 996 NOK
DAYTON 10E037 Eksosvifte Venturi ramme 28 x 28 galvanisert | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 306 NOK
DAYTON 10E038 Eksosvifte Venturi ramme 34 x 34 galvanisert | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 642 NOK
DAYTON 10F477 Eksosvifte Venturi ramme 12 x 12 galvanisert | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 668 NOK
DAYTON 10F478 Eksosvifte Venturi ramme 14 x 14 galvanisert | AA2FAA 10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E035 Eksosvifte Venturi Ramme 22 x 22 Galvanisert
3 069 NOK / enhet