DAYTON Fans av hele huset

filtre

DAYTON -

Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert, 24 tommers blad

Dayton helhusvifter er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft til å ventilere rom i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 stålbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har enten beltedrevne motorer som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig med effekt på 1/4 og 1/3 hk.

StilModellAntall kniverampsBearing TypetypenWattsCFM høyFan RPMHøydePris (eks. mva)
A3EAU132.0/1.5ErmetDirekte stasjon220/1704700840/6259"7 740NOK
B2EAX546.7/4.6BallBelte Drive335/2105600560/37015 "8 579NOK
DAYTON -

Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert

Dayton helhusvifter er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft til å ventilere rom i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har pulverlakkert stål/galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 stålbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har enten beltedrevne motorer som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig i bladdiametre på 30 og 36 tommer.

StilModellHousing MaterialampsBearing TypeHPMotor TypeAntall kniverPropell Dia.typenPris (eks. mva)
A3EAU2Galvanisert stål2.3/1.6Ermet1/4Permanent delt kondensator330 "Direkte stasjon8 174NOK
B1LXN7Pulverlakkert stål6.7/4.7Ball1/3Delt fase430 "Belte Drive10 913NOK
B1LXN8Pulverlakkert stål8.2/6.4Ball1/2Delt fase436 "Belte Drive11 139NOK
DAYTON -

Hele huset vifte 42 tommer 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
2EAX4AB9NFN12 113 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?