DAYTON Luftgardiner

Dayton luftgardiner er designet for å skape en termisk barriere ved å projisere en luftstrøm med høy strøm på døråpninger til sykehus, skoler, postkontorer og butikker. Disse luftgardinene har stålhus og helt lukkede motorer for motstand mot støv, luftbårne forurensninger og tøffe ytre miljøer. Enfasemotorene tilbyr luftkast på opptil 8 fot.

filtre

DAYTON -

Kompakt luftgardin

Dayton kompakte luftgardiner fungerer som en termisk barriere i akterspeil, gjennomkjøringsvinduer og andre lignende åpninger for å hindre at støv, røyk og insekter kommer inn i anleggene. Disse enhetene har en vifte med helt lukket motorenhet for optimal luftstrøm. De er plassert over innganger, som døråpninger eller lasterom for å skape en temperaturbarriere for uhindret syn eller trafikk gjennom åpningen. Velg fra et bredt utvalg av disse kompakte luftgardinene, tilgjengelig i 1/8 og 1/10 HK motorstørrelser.

StilModellLuftvolumMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPBreddePris (eks. mva)
A4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "9 159NOK
A4 YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "6 652NOK
A4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "7 379NOK
A4 YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "8 570NOK
DAYTON -

Luftgardin 25 In

ModellSakPris (eks. mva)
3KB43AC9UHM5 143 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?