DAYTON 3KB43 luftgardin 25 tommer | AC9UHM

DAYTON 3KB43 luftgardin 25 tommer

På lager
Vare: AC9UHM Modell: 3KB43

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom vinduets luftgardin
Lufthastighet1350 fpm
Luftvolum550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde6.75 "
Høyde7.375 "
BoligfargeLys Tan
Housing MaterialMalt stål
Hz60
Maks. Forsterker0.9
Maks. Dørbredde2 ft.
Maks. Monteringshøyde5 ft.
Maks. RPM1700
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/10
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
Spenning120
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414519060
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3KB43 luftgardin 25 tommer
5 143 NOK / enhet