DAYTON 4HZ94 kompakt luftgardin | AD8DFR

DAYTON 4HZ94 kompakt luftgardin

På lager
Vare: AD8DFR Modell: 4HZ94

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin med lav profil
Lufthastighet1800 / 1350 fpm
Luftvolum1050 / 790 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde6.75 "
Høyde7.375 "
BoligfargeLys Tan
Housing MaterialMalt stål
Hz60
Maks. Forsterker1.1
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde8 ft.
Maks. RPM1700
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/10
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter2
Fase1
Spenning120
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8414519060
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPBreddePris
DAYTON 4HZ95 kompakt luftgardin | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "7 379 NOK
DAYTON 4YP01 Kompakt luftgardin | AE2NJN 4 YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "6 652 NOK
DAYTON 4YP02 kompakt luftgardin | AE2NJP 4 YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "8 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HZ94 kompakt luftgardin
9 159 NOK / enhet