ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81100-12 Albue 90 grader forkrommet messing 3/4 tommer | AC3KLM 2UED4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-12 Albue 90 grader forkrommet messing 3/4 tomme

Vare: AC3KLM Modell: 81100-12Kryssref: 2UED4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81100-04 Albue 90 grader forkrommet messing 1/4 tomme | AC3KLJ 2UED1 81100-041 / 4 "166NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81100-06 Albue 90 grader forkrommet messing 3/8 tommer | AC3KLK 2UED2 81100-063 / 8 "166NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81100-08 Albue 90 grader forkrommet messing 1/2 tomme | AC3KLL 2UED3 81100-081 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81100-16 Albue 90 grader forkrommet messing 1 In | AC3KLN 2UED5 81100-161"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-12 Albue 90 grader forkrommet messing 3/4 tomme