DAYTON

filtre

VVS og kjøling

Materialhåndtering

Elektrisk

Pumps

kraftoverføring

Motorer

Plumbing

Elektroverktøy

Pneumatikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinering

Sikkerhet

Rengjøring

Håndverktøy

Fasteners

maskinvare

Sveising

Møbelgjestfrihet og matservice

Smøring

Test Instruments

Lab forsyninger

Utendørs utstyr

Malingsutstyr og forsyninger

Hydraulikk

Belysning

Lim Tetningsmidler og tape

Elektronikkapparater og batterier

raw Materials

Abrasives

VVS og kjøling filtre

TakventilatorerVis alle

  • Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer
  • Downblast sentrifugal takventilatorer

    Takmonterte ventilatorer designet for å avgi lukt og dårlig luft fra industrielle og kommersielle komplekser. Vanligvis brukt til korte eller gjennomsnittlige motstandskanaler. Tilgjengelig i varianter av beltetype og drivtype

  • Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg
  • Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer
  • Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer Mindre stasjon Pkg
  • Gravity eksos- og forsyningsventilatorer
  • Motor Pack konverteringssett
  • Ikke-ventilerte takstein
  • Takadaptere
  • Takventilator tilbehør
  • Oppblåst sentrifugal takventilatorer

    Dayton-eksplosjonsventilatorer er sentrifugale belte-drevne ventilatorer for å avgi røyk, fettbelastede damper, dårlig luft og lukt ut av arbeidsplasser, skoler og lager. Disse eksplosjonsventilatorene har et aluminiumsbånd sveiset til basen for å gi dem en praktisk talt lekkasjesikker design. Daytons oppblåste ventilatorer har innvendige stålstivere og et fullt rullet vindbånd for å forbedre stivheten til ventilatorene for transport og installasjon. Motorene, drivrammene og hjulene er isolert fra monteringsbunnen av neoprenpinner for å redusere den totale støyen. Motorrommet er isolert fra forurenset luft og blir avkjølt fra uteluften trukket inn ved å snurre på hjulet. Daytons direkte drevne eksplosjonsventilatorer er utstyrt med elektronisk kommuterte motorteknologi (ECM) teknologi, en motor med variabel hastighet og et potensiometerhjul forhåndsmontert på motoren for å kontrollere ventilatorens hastighet, tillater opptil 80 prosent brukbar nedtur og fjerner behovet for hastighetskontroll. Et bredt utvalg av disse Dayton oppblåsningsventilatorene er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

  • Oppblåst sentrifugal takluft Mindre kjøring Pkg

    Belte-drive Dayton oppblåsningsventilatorer er egnet for å piske bort røyk, dårlig luft, fettbelastede damper, lukt og potensielt farlige partikler fra skoler, kjøkkenhetter og forskjellige kommersielle fasiliteter. Disse sentrifugalventilatorene har motorrom som er isolert fra forurenset luft og blir avkjølt av frisk luft som trekkes fra utsiden. Eksplosjonsventilatorer med farlig plassering har spunnet aluminiumshus med rullet vindbånd for økt stabilitet, bakover skrånende sentrifugalhjul for å minimere forstyrrelser i luftstrømmen og gnistbestandige aluminiums gnagringer for å eliminere kontakt mellom vifteakselen og huset. Eksplosjonsventilatorer med alvorlig belastning har sentrifugalhjul med spesialbelegg av ikke-klebende polyesterpulver for lettere fjerning av fett. Dayton-eksplosjonsventilatorene uten stasjonspakke har en drivramme, blåserhjul og motor som er helt bunnplateisolert ved bruk av uavhengige neoprenknapper for eliminering av metall-til-metall-kontakt og redusert total støy. De har også bunnsveisede vindbånd av aluminium for lekkasjesikker tetning mellom monteringsflaten og ventilatoren. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton sentrifugaltakventilene, tilgjengelig i tak- og veggmonteringsvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

  • Ventilerte takstein

Elektriske ovner og tilbehørVis alle

  • Elektrisk tilbehør til baseboardvarmer
  • Elektriske baseboardvarmer

    Dayton elektriske baseboardvarmer brukes til oppvarming av ganger, kontorer og små rom. Disse baseboardvarmerne har robust stålkonstruksjon med flere utstansinger i hver ende for holdbarhet og innebygde kabelklemmer for mekanisk støtte, og inkluderer ledningsnetter og monteringsveiledninger. Dayton vannbaserte elektriske baseboardvarmer har et væskefylt element som gir temperatursvingningsminimering og kontinuerlig varmetilførsel selv etter at de er slått av. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Dayton elektriske baseboardvarmer.

  • Elektrisk tilbehør til takvarmer
  • Elektriske takvarmere

    Elektriske takvarmere fra Dayton er designet for bruk som sentralvarmesystemer i skjulte rom uten å ta opp vegg eller gulvplass. Disse kraftige varmeovnene har innebygde T-stangfjæringsklemmer for montering (muliggjør enkel montering) panelene til undertak. De har en innebygd automatisk tilbakestilling av termisk utkobling for å tillate automatisk avstenging og forhindre fare for overoppheting. Utvalgte modeller har justerbar luftstrøm for å tilpasse luftstrømmen i henhold til et oppvarmingsformål. Dayton elektriske ovner kommer i innfelt design og overflatemontering for å sikre effektiv drift og enkel montering i taket. De er utstyrt med en automatisk vifteforsinkelsesbryter for å skyve den gjenværende kule luften ut av kanalsystemet etter at kompressoren er slått av. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse elektriske takovner fra Dayton i varmekapasitet opp til 17100 BtuH ved 277 VAC.

  • Elektriske vifteovner

    Dayton elektriske ovner er cETLus-sertifiserte for bruk som ekstra eller intermitterende varmekilder og er installert i skjulte rom og plenum og områder som ikke er lett tilgjengelige. Disse varmeovnene har en energieffektiv viftspoledesign og en en- / trefaset, halvlukket motor for å levere luftstrøm opp til 1000 cfm ved 480 VAC. De har en innebygd automatisk tilbakestilling av termisk utkobling for å tillate automatisk avstenging og forhindre overoppheting og en automatisk vifteforsinkelsesbryter for å skyve den gjenværende kule luften ut av kanalsystemet etter at kompressoren er slått av. Dayton elektriske vifteovner leveres med et enkeltpunktspanel for enkel tilgang til alle deler som kan repareres. Velg mellom en rekke elektriske ovner fra Dayton, tilgjengelig i varmekapasitet opp til 51195 BtuH på Raptor Supplies.

  • Elektriske infrarøde varmeelementer
  • Elektriske infrarøde ovner
  • Elektrisk varmeapparat tilbehør
  • Elektriske varmeapparater
  • Elektriske varmeovner

    Dayton elektriske varmeovner brukes som tilleggsvarmekilde for garasjer, lager, butikker, fabrikker, kjellere, verksteder og bensinstasjoner. Disse varmeovnene har en automatisk vifteforsinkelsesfunksjon som forhindrer eksponering for restvarme for høyere komfortnivå og kommer med takmonteringsbraketter som gir vertikale / horisontale monteringsposisjoner. De har også en innebygd termostat med termisk utkobling for automatisk avstenging og beskyttelse mot overoppheting. Vi tilbyr også Dayton frysebeskyttelsesovner (med NEMA 12 kontrollbokskonstruksjon for å holde støv og fuktighet ute) designet spesielt for vannklosetter, kryperom og skjulte områder. Velg mellom et bredt utvalg av disse elektriske varmeapparatene fra Dayton, tilgjengelig med en maksimal oppvarmingskapasitet på 17065 BtuH på Raptor Supplies.

  • Elektrisk tilbehør til veggvarmer
  • Elektriske veggmonterte ovner

    Dayton elektriske varmeovner brukes til å gi maksimal varme (uten å bruke mye energi) til venterom, lobbyer og andre store rom som krever ekstra varme. Disse varmeovnene kan enkelt monteres på en vegg eller på en overflate for å spare plass og gi pålitelig varmeeffekt. Noen modeller er utstyrt med en innebygd termostat for å opprettholde en jevn temperatur. For ekstra sikkerhet har ovnene en innebygd strømbryter og en rød alarmlampe som vil lyse hvis ovnen er slått av på grunn av overoppheting og forhindrer skader på grunn av overdreven varme. Et stort utvalg av disse Dayton elektriske ovner er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert distributør av merket.

  • Bærbart tilbehør til elektrisk varmeapparat
  • Bærbare elektriske ovner

    Bærbare elektriske ovner fra Dayton er primært designet for midlertidig oppvarming av bygninger under oppføring, endring eller reparasjon, og holder kontorer og rom varme og komfortable i kaldt vær. Også kalt romvarmer, sirkulerer de luften i rommet for gradvis og kontinuerlig å varme opp rommet. Disse varmeenhetene kan plasseres beleilig der de er nødvendige for å tilsette varme fra et sentralvarmesystem. Disse effektive og stille kjørerovnene fungerer som et supplement til sentralvarmesystemet, og har front- og bakskjermer og en høye temperaturbryter på utvalgte modeller for ekstra sikkerhet. Et bredt spekter av Dayton elektriske ovner, inkludert bærbare baseboardvarmer, oppvarmede gummimatter, vifteformede varmeovner, elektriske oscillerende piedestalvarmer og bærbare salamanderovner tilbys av Raptor Supplies, merkevarens autoriserte distributør.

  • Radiant Cove -varmeovner
  • Uventede infrarøde ovner med høy intensitet

VentilasjonVis alle

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderer kraftige kileremmer, girremmer, gårdsbruksmotorer, vaskemotorer, AC / DC girmotorer, hastighetsredusere og girdrev, transformatorer, ventilatorer, stålkabler, nett slynger, skaftkrager, releer, luftsirkulærer, skodder, blåsere og trommelpumper. Dayton-girmotorer brukes til å justere dreiemoment og hastighet og er ideelle for bruk i peristaltiske pumper, CNC-maskiner og bilapplikasjoner. Dayton kilerem, et av selskapets bestselgende produkter, er i samsvar med Rubber Manufacturers' Association (RMA) standarder og brukes mye som girrem. Dayton luftgardinblåsere er designet for å produsere en vegg av kontinuerlig strømmende luft som gir en termisk barriere mot uteluft og hindrer oppvarmet eller avkjølt luft fra å slippe ut gjennom åpne døråpninger. Høytrafikkområder kan la dørene stå åpne, holde flygende insekter ute og eliminere bryet forårsaket av automatiske / manuelle dører som åpnes og lukkes. De reduserer fuktighet og tap av kald luft. Merket tilbyr også OEM-blåsere som er ideelle for å erstatte utslitte motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 blåser har endeskjold i støpt aluminium for varmeavledning og en dynamisk balansert design for jevn og stillegående drift. Motoren på disse blåserne letter automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning eller fasefeil.

Ofte Stilte Spørsmål

Leveres motorer fra Dayton med navneskilt?

Alle Dayton-motorer er utstyrt med fullstendige navneskilt med lettleste koblingsskjemaer. Dette reduserer installasjonstiden og forhindrer feilkobling.

Hvordan velge riktig Dayton-motor?

Generelle motorer brukes til mekaniske belastninger (f.eks. luftbevegelse) og vanskelige å starte applikasjoner som transportører, beltedrevet utstyr, maskinverktøy og stempelpumper. Disse motorene har en robust design og kraftige kulelager for håndtering av store radielle og aksiale belastninger. Motorer med spesifikke formål er beregnet for nedvasking / farlige steder / pumpedrift. HVAC-motorer er designet for luftbevegelse og andre lette til middels tunge applikasjoner, som vifter, sentrifugalpumper, småverktøy og kontorutstyr.

Tilbyr Dayton rengjørings- og vaktmesterutstyr?

Ja, Dayton tilbyr rengjørings- og vaktmesterutstyr for å holde kommersielle og industrielle fasiliteter rene og godt vedlikeholdt. De rengjør, avfetter, desinfiserer og desinfiserer vegger, gulv og andre overflater. Rengjøringsutstyr fra Dayton inkluderer mopper, koster og gulvrengjøringsmaskiner som rengjør, skrubber, stripper, polerer, polerer eller støvsuger gulv og tepper.

Kan jeg bruke en driftskondensator i stedet for en startkondensator?

Det kan være mulig å bruke en driftskondensator som startkondensator, men de tilgjengelige verdiene er mye lavere enn de for dedikerte startkondensatorer. For å sikre at driftskondensatoren samsvarer med den opprinnelige startkondensatorspesifikasjonen, må den ha samme kapasitans og spenningsklassifisering.

Hvordan velger jeg riktig Dayton-blåser for applikasjonen min?

Valg av passende Dayton-blåser avhenger av nødvendig luftstrøm, statisk trykk, bruksmiljø og industristandarder eller forskrifter.

Hvordan setter du opp Dayton vanntanker?

Den øverste enden av Dayton vanntanker har et innløp / utløp for å koble rørsystemet til vannpumpen i den andre enden. Vanntankene kan lagres horisontalt eller vertikalt.

Hva er de tilgjengelige størrelsene på Dayton gulvskrubbere?

Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20 tommers størrelser.

Merke eksklusive produkter