DAYTON Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer Mindre stasjon Pkg

filtre

DAYTON -

Tilførselsventilatorer, remdrift

Dayton sentrifugaltilførselsventilatorer gir uhindret, filtrert sminkeluft til kommersielle og institusjonelle bygninger. Disse cUL- og UL-listede ventilatorene har kraftig galvanisert stålkonstruksjon og neoprenisolatorer for å redusere vibrasjoner og støy. Velg fra en rekke av disse forsyningsventilatorene, tilgjengelig i 28-1/2, 32-1/2, 42 og 46 tommers baselengder.

StilModellHusets breddeBase lengdeBase breddeMotor HPMonteringsstedRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenPris (eks. mva)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 til 1 1/2Vegg eller tak415 til 10903 / 4 "3 / 4 "23 230NOK
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 til 1 1/2Vegg eller tak550 til 8903 / 4 "3 / 4 "29 294NOK
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 til 2Takprodukt535 til 8201"1"30 034NOK
A5AU5675 "42 "42 "2 til 7 1/2Takprodukt573 til 8411"1"42 488NOK
A5AU5784 "46 "46 "5 til 10Takprodukt642 til 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "73 132NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?