DAYTON 4YC83 Tilførselsventil 15 1/2 In | AE2LNE

DAYTON 4YC83 Tilførselsventil 15 1/2 In

På lager
Vare: AE2LNE Modell: 4YC83

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde32 1 / 2 "
Base bredde32 1 / 2 "
Bearing TypePermanent smurt ermet
CFM-rekkevidde3050 til 5050
Utladningslengde (in.)16
Utladningsbredde (in.)18.625
KjøretypeBelte Drive
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhøyde (in.)19 5 / 8
Filterhusdybde (in.)29 1 / 4
Filterhushøyde (in.)27 1 / 2
Filterhusbredde (tommer)28 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)27 5 / 8
Husets høyde32 "
Husets lengde34 1 / 2 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde64 1 / 2 "
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP3/4 til 2
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde535 til 820
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
typenSentrifugal Belt Drive Less Drive Package
Hjulboring1"
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)100.08
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeBase lengdeBase breddeMotor HPMonteringsstedRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenPris
DAYTON 4YC47 Tilførselsventil 13 1/4 tommer | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 til 1 1/2Vegg eller tak550 til 8903 / 4 "3 / 4 "29 294 NOK
DAYTON 4YC82 Tilførselsventil 11 1/8 tommer | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 til 1 1/2Vegg eller tak415 til 10903 / 4 "3 / 4 "23 230 NOK
DAYTON 5AU56 Tilførselsventil 18 1/2 tommer | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 til 7 1/2Takprodukt573 til 8411"1"42 488 NOK
DAYTON 5AU57 Tilførselsventil 20 1/2 tommer | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 til 10Takprodukt642 til 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "73 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YC83 Tilførselsventil 15 1/2 In
30 034 NOK / enhet