DAYTON 5AU56 Tilførselsventil 18 1/2 tommer | AE3BEJ

DAYTON 5AU56 Tilførselsventil 18 1/2 In

På lager
Vare: AE3BEJ Modell: 5AU56

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde42 "
Base bredde42 "
Bearing TypePermanent smurt ermet
CFM-rekkevidde5500 til 9475
Utladningslengde (in.)19-1/8
Utladningsbredde (in.)22.25
KjøretypeBelte Drive
Filterområde (Square-Ft.)5 1 / 4
Filterhøyde (in.)21 5 / 8
Filterhusdybde (in.)32
Filterhushøyde (in.)30 3 / 4
Filterhusbredde (tommer)35 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)34 5 / 8
Husets høyde36 "
Husets lengde42 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde75 "
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP2 til 7 1/2
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde573 til 841
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
typenSentrifugal Belt Drive Less Drive Package
Hjulboring1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 189.9
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeBase lengdeBase breddeMotor HPMonteringsstedRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenPris
DAYTON 4YC47 Tilførselsventil 13 1/4 tommer | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 til 1 1/2Vegg eller tak550 til 8903 / 4 "3 / 4 "29 294 NOK
DAYTON 4YC82 Tilførselsventil 11 1/8 tommer | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 til 1 1/2Vegg eller tak415 til 10903 / 4 "3 / 4 "23 230 NOK
DAYTON 4YC83 Tilførselsventil 15 1/2 In | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 til 2Takprodukt535 til 8201"1"30 034 NOK
DAYTON 5AU57 Tilførselsventil 20 1/2 tommer | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 til 10Takprodukt642 til 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "73 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AU56 Tilførselsventil 18 1/2 In
42 488 NOK / enhet