JUSTRITE 8923022 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, underbenk, 22 gallon | CD8CTG

JUSTRITE 8923022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, underbenk, 22 gallon

På lager
Vare: CD8CTG Modell: 8923022

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2
typenbenkeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede underbords syresikkerhetsskap har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsmotstand og beskyttelse Manuell-lukkende dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skap er FM-godkjent og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Dra nytte av ubrukt benkeplass
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 8923222 Korrosivt sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukking, 31 gallon, blå | CD8CTL 8923222Selvlukkende33 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8923022 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, underbenk, 22 gallon
29 858 NOK / enhet