DAYTON Oppblåst sentrifugal takluft Mindre kjøring Pkg

Belte-drive Dayton oppblåsningsventilatorer er egnet for å piske bort røyk, dårlig luft, fettbelastede damper, lukt og potensielt farlige partikler fra skoler, kjøkkenhetter og forskjellige kommersielle fasiliteter. Disse sentrifugalventilatorene har motorrom som er isolert fra forurenset luft og blir avkjølt av frisk luft som trekkes fra utsiden. Eksplosjonsventilatorer med farlig plassering har spunnet aluminiumshus med rullet vindbånd for økt stabilitet, bakover skrånende sentrifugalhjul for å minimere forstyrrelser i luftstrømmen og gnistbestandige aluminiums gnagringer for å eliminere kontakt mellom vifteakselen og huset. Eksplosjonsventilatorer med alvorlig belastning har sentrifugalhjul med spesialbelegg av ikke-klebende polyesterpulver for lettere fjerning av fett. Dayton-eksplosjonsventilatorene uten stasjonspakke har en drivramme, blåserhjul og motor som er helt bunnplateisolert ved bruk av uavhengige neoprenknapper for eliminering av metall-til-metall-kontakt og redusert total støy. De har også bunnsveisede vindbånd av aluminium for lekkasjesikker tetning mellom monteringsflaten og ventilatoren. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton sentrifugaltakventilene, tilgjengelig i tak- og veggmonteringsvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

filtre

DAYTON -

Severe Duty Upblast Ventilatorer Uten Belt Drive Packages

Daytons kraftige oppblåsningsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og storkjøkken. De opererer kontinuerlig for å lufte ut fett, dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har stålkonstruksjon med et grått polyesterbelegg for å øke korrosjonsmotstanden og holdbarheten og tåle en maksimal inntakstemperatur på 400 grader F. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftpakker som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametre fra 14.75 til 21.25 tommer med forskjellige viftehastigheter.

StilModellHjuldiameterBase lengdeBase breddeCFM-rekkeviddeMotor HPSamlet Dia.Total høydeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "1105 til 172549 704NOK
A1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 til 3996 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "875 til 139046 595NOK
A1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 til 5648 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "745 til 149551 581NOK
A1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 til 6806 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "605 til 121054 917NOK
DAYTON -

Beltedrevne oppblastventilatorer uten drivpakker

Dayton oppblåste ventilatorer er tak- eller veggmonterte for å slippe ut skitten luft fra næringer og storkjøkken. De er designet for å fungere kontinuerlig for å lufte ut fett, stygg luft og lukt under lave til moderate statiske trykkforhold. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med et fullt rullet vindbånd for korrosjonsbestandighet, holdbarhet, stabilitet, bærbarhet og tåler en maksimal innløpstemperatur på 300 grader F. Disse ventilatorene kommer uten monterte remdrivpakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, som motoren er ikke i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Velg mellom et stort utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametre fra 11.25 til 36 tommer.

StilModellRPM-rekkeviddeBase lengdeBase breddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterCFM-rekkeviddeMotor HPPris (eks. mva)
A4ÅÅ22320 til 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 til 18,611 @ 0.0 "SP1/2 til 561 492NOK
B5DVN5365 til 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 til 14,727 @ 0.0 "SP1/3 til 526 908NOK
A16D5241105 til 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 116 604NOK
A4ÅÅ151305 til 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 til 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 215 088NOK
A16D5231410 til 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 til 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 214 679NOK
A5DVL41410 til 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 til 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 214 705NOK
A2RB661465 til 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 til 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 til 3 / 418 136NOK
A16D5221660 til 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 087NOK
A4ÅÅ141660 til 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 til 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 til 1 / 314 591NOK
A2RB652045 til 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 til 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 til 1 / 215 108NOK
DAYTON -

Oppblast ventilasjonsbelte Drive 11-1 / 4 In

ModellSakPris (eks. mva)
6KWJ9AE9MRD12 666 NOK
DAYTON -

Oppblast mindre kjørepakke 11 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
20FT14AF6RAV13 333 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?