DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1/4 In | AE9MRD

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1/4 In

På lager
Vare: AE9MRD Modell: 6KWJ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering Eksplosjonsventilator Mindre Drv Pkg
Base høyde1.75 "
Base lengde22 "
Base bredde22 "
CFM-rekkevidde1413 til 1549 @ 0.0 "SP
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1 / 4 til 1 / 3
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde25.13 "
RPM-rekkevidde1660 til 1820
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1/4 In
12 666 NOK / enhet