BUNTING BEARINGS Tørt smøremiddellager


filtre
Maks. Temp .: 536 Grader F , Min. Temp. Vurdering: -328 Grader F
StilModellNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A
M0406BU
4 mm5.5 mm14NOK
RFQ
A
M0505BU
5 mm7 mm14NOK
RFQ
A
M0610BU
6 mm8 mm16NOK
RFQ
A
M0606BU
6 mm8 mm14NOK
RFQ
A
M0812BU
8 mm10 mm16NOK
RFQ
A
M0808BU
8 mm10 mm14NOK
RFQ
A
M0810BU
8 mm10 mm14NOK
RFQ
A
M1015BU
10 mm12 mm19NOK
RFQ
A
M1010BU
10 mm12 mm16NOK
RFQ
A
M1012BU
10 mm12 mm16NOK
RFQ
A
M1020BU
10 mm12 mm19NOK
RFQ
A
M1212BU
12 mm14 mm19NOK
RFQ
A
M1220BU
12 mm14 mm21NOK
RFQ
A
M1210BU
12 mm14 mm16NOK
RFQ
A
M1215BU
12 mm14 mm19NOK
RFQ
A
M1420BU
14 mm16 mm23NOK
RFQ
A
M1415BU
14 mm16 mm21NOK
RFQ
A
M1620BU
16 mm18 mm28NOK
RFQ
A
M1615BU
16 mm18 mm23NOK
RFQ
A
M1825BU
18 mm20 mm40NOK
RFQ
A
M1820BU
18 mm20 mm30NOK
RFQ
A
M2020BU
20 mm23 mm35NOK
RFQ
A
M2030BU
20 mm23 mm52NOK
RFQ
A
M2015BU
20 mm23 mm30NOK
RFQ
A
M2520BU
25 mm28 mm40NOK
RFQ
A
M2525BU
25 mm28 mm52NOK
RFQ
A
M3030BU
30 mm34 mm75NOK
RFQ
A
M3025BU
30 mm34 mm64NOK
RFQ
A
M3520BU
35 mm39 mm61NOK
RFQ
A
M4030BU
40 mm44 mm104NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?