BUNTING BEARINGS M1210BU tørrsmørelager, metrisk, størrelse 12 x 14 x 10 mm

Vare: CD4XTD Modell: M1210BU
16NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk ermelager
Maks. Temp.536 Grader F
Min. Temp. Vurdering-328 Grader F
Nominell Inside Dia.12 mm
Nominell utenfor dia.14 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørre smøremiddellagre har stålbakside for høy styrke og høy belastningskapasitet, og et PTFE-impregnert bronse-mellomlag for å gi en sterk mekanisk binding til foringen. Mens du kjører under normale forhold, overføres et tynt lag med PTFE-fôr til den motsatte overflaten som forblir der og bidrar til å redusere friksjonen. Disse lagrene kan enkelt operere ved temperaturer fra -328 til 536 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris
BUNTING BEARINGS M0406BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 4 x 5-1/2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm14NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0505BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 5 x 7 x 5 mm | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm14NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0606BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 6 x 8 x 6 mm | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm14NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0610BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm16NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0808BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 8 x 10 x 8 mm | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm14NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0810BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 8 x 10 x 10 mm | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm14NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS M0812BU Tørt smøremiddellager, metrisk, størrelse 8 x 10 x 12 mm | CD4XRY M0812BU8 mm10 mm16NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS M1210BU tørrsmørelager, metrisk, størrelse 12 x 14 x 10 mm
16NOK / enhet