WINLAND ELECTRONICS Temperaturalarmer


filtre
Ledningslengde: 15ft. , Tidsforsinkelse: 0 til 2 timer
StilModellKontaktvurderingDybdeHøydeStrømkildeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
EA200-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"3 600 NOK
A
EA400-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"5 620 NOK
B
EA400-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-30 grader til 120 grader F6"5 827 NOK
A
EA200-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"2 504 NOK
C
TA-2HL
50mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 grader til 100 grader F6.25 "-
RFQ
D
TA-40
200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 Grader F2.5 "468NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?