WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Temperaturalarm -30 - 100 grader F | AG3RFP 33UL42

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL temperaturalarm -30 - 100 grader F

Vare: AG3RFP Modell: TA-2HLKryssreferanse: 33UL42

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturalarm
Kontaktvurdering50mA @ 12 VDC
Ledningslengde15ft.
Dybde1"
Høyde3.75 "
IndikasjonAudible
Temp. Område30 grader til 100 grader F
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingDybdeHøydeStrømkildeTemp. OmrådeBreddePris
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Temperaturalarm -58 - 299 grader F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"2 504 NOK
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Temperaturalarm 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"3 600 NOK
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturalarm 0 - 2 timers forsinkelse | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"5 620 NOK
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Temperaturalarm -30 - 120 grader F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-30 grader til 120 grader F6"5 827 NOK
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturalarm 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 Grader F2.5 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL temperaturalarm -30 - 100 grader F