Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Temperaturalarm -58 - 299 grader F | AG3REV 33UL22

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 temperaturalarm -58 - 299 grader F

På lager
Vare: AG3REV Modell: EA200-12Kryssreferanse: 33UL22
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
2 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturalarm
Kontaktvurdering1A @ 30 VDC
Dybde1.25 "
Høyde4.75 "
IndikasjonAudible
Strømkilde11 til 14 VDC @ 120mA
Temp. Område-58 grader til 299 grader F
Tidsforsinkelse0 til 2 timer
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)5.38
HS kode8531200040

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingDybdeHøydeStrømkildeTemp. OmrådeBreddePris
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Temperaturalarm 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"3 600 NOK
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturalarm 0 - 2 timers forsinkelse | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"5 620 NOK
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Temperaturalarm -30 - 120 grader F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-30 grader til 120 grader F6"5 827 NOK
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Temperaturalarm -30 - 100 grader F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 grader til 100 grader F6.25 "-
RFQ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturalarm 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 Grader F2.5 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 temperaturalarm -58 - 299 grader F
2 504 NOK / enhet