DAYTON Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 150 PSI


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Total lengde: 1.5 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeVentilkonfigurasjonPris (eks. mva)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09 til 1.1 gpm1 / 16 "4"Normalt åpen1 665 NOK
B
2A195
Opptil 28 scfm0.343.4 til 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normalt stengt862NOK

Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 150 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk kontrollerer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater, sveiseutstyr og andre korrosive miljøer. Disse ventilene har rustfri stålkonstruksjon med Buna N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt åpne/lukkede ventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe 1/8 og 1/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?