Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A424 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss | AC8GKN

DAYTON 3A424 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss

På lager
Vare: AC8GKN Modell: 3A424
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
1 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm6.8 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.09
Strømningsområde0.09 til 1.1 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde4"
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeVentilkonfigurasjonPris
DAYTON 2A195 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AB8WGX 2A195Opptil 28 scfm0.343.4 til 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normalt stengt862NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A424 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss
1 665 NOK / enhet