DAYTON Luftflensesett

filtre

DAYTON -

Luftflensesett

Dayton lamellflenssett er ideelle for bruk med aluminiumskombinasjoner og drenerbare faste lameller. Disse enhetene har presisert ekstrudert aluminiumskonstruksjon med forhåndsstansede hull for rask installasjon og værbeskyttelse ved å dekke små hull/åpninger. De inkluderer monteringsutstyr som hjelper til med å koble lameller til omkretsrammene og er tilgjengelige i lengder fra 14.5 til 62.5 tommer.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A45C67514.5 "14.5 "630NOK
A33W75420.5 "20.5 "708NOK
A33W75826.5 "38.5 "874NOK
A33W75526.5 "26.5 "780NOK
A33W75732.5 "32.5 "874NOK
A33W75938.5 "38.5 "959NOK
A33W76238.5 "50.5 "1 130NOK
A33W75638.5 "26.5 "892NOK
A33W76144.5 "44.5 "1 078NOK
A33W76050.5 "38.5 "1 107NOK
A33W76350.5 "50.5 "1 201NOK
A45C67656.5 "56.5 "1 462NOK
A45C67762.5 "62.5 "1 569NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?