Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 45C675 Louver -flensesett 12 x 12 tommer | AD6FMH

DAYTON 45C675 spjeldflenssett 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AD6FMH Modell: 45C675
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftflensesett
Høyde1.5 "
Lengde14.5 "
MaterialeEkstrudert aluminium
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
DAYTON 33W754 Lamellflenssett 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "698NOK
DAYTON 33W755 Lamellflenssett 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "770NOK
DAYTON 33W756 Lamellflenssett 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "880NOK
DAYTON 33W757 Lamellflenssett 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "862NOK
DAYTON 33W758 Lamellflenssett 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "862NOK
DAYTON 33W759 Lamellflenssett 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "946NOK
DAYTON 33W760 Lamellflenssett 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "1 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45C675 spjeldflenssett 12 x 12 tommer
621NOK / enhet