Caster materiale: Solid skum , Farge: Svart , Kontroll: Curtis 1228 , Dekkhøyde: 14 " , Avstand mellom plattformer: 17.75 " , Avstand mellom øverste og midtre hylle: 16 3 / 4 " , Drive Caster Dia.: 10 " , Drive Caster Type: Solid skum dekk , Drivhjulsbredde: 3 1 / 4 " , Rask reisehastighet lastet: 2.5 mph , Hurtig reisehastighet avlastet: 2.8 mph , Kapasitet på første hylle: 200 lbs. , Høyde på første hylle: 33 " , Håndtakshøyde: 44 11 / 16 " Inkluderer: Montering av maskinvare , Vektgrense: 750 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Hastighet lastet: 2.5 mph , Maks. Hastighet avlastet: 2.8 mph , Motoreffekt kW: 0.8 kW , Motortype: DC , Motorspenning: 24V DC , Motor Watt: 500W , Antall batteri: 2 , Antall hjul: 4 , Total lengde: 59 " , Total bredde: 28 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Elektrisk trådløs , Andre hyllekapasitet: 150 lbs. , andre hyllehøyde: 49 3 / 4 " , Hyllekapasitet: 250 lbs. , Hyllehøyde: 33 " , Langsom reisehastighet lastet: 1.3 mph , Langsom kjørehastighet avlastet: 1.5 mph , Styrehjul Dia.: 9" , Styrehjul Type: Solid skum dekk , Styrehjulsbredde: 3 1 / 4 " , Svingradius: 23 5 / 8 "