VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, topplast, med port | AG7WLF

VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, topplast, med port

På lager
Vare: AG7WLF Modell: NE-CART-2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekkraftvogn
Batteritype12 volt / 95 Ah
Caster materialeSolid skum
FARGESvart
KontrollCurtis 1228
Dekkhøyde14 "
Kjør Caster Dia.10 "
DrivhjulstypeSolid skum dekk
Drivhjulsbredde3 1 / 4 "
Rask reisehastighet lastet2.5 mph
Rask reisehastighet avlastet2.8 mph
Rammehøyde11-1 / 2 tommer
Fremre hjul Dia.9"
Håndtakets høyde44 11 / 16 "
Høyde44.687 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde59 "
Lastekapasitet750 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde14 "
Maks. Hastighet lastet2.5 mph
Maks. Hastighet avlastet2.8 mph
MåleenheterHVER
Motoreffekt kW0.8 kW
Antall batteri2
Antall batterier2
Antall hjul4
Total høyde44 "
Total lengde59 "
Samlet bredde28 "
Plattformhøyde14 "
Plattform Lengde46 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24.75 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Skinnehøyde12 inn.
Rekkverkshøyde12 "
Bakhjul Dia.10 "
Langsom reisehastighet lastet1.3 mph
Langsom kjørehastighet ubelastet1.5 mph
Styrehjul Dia.9"
Type styrehjulSolid skum dekk
Styrehjulsbredde3 1 / 4 "
Svingradius23 5 / 8 "
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 209.7
Skipets høyde (cm)113.51
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PlattformhøydeTotal høydePlattform LengdePlattformbreddeRekkverkshøydePris
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, plattform, 750 Lb. Kapasitet | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-50 346 NOK
VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 hylle, sidelast | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "60 578 NOK
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 hyller, sidelast | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "63 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, topplast, med port
56 413 NOK / enhet