DAYTON Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

filtre

DAYTON -

Beltedrevne nedblåsingsventilatorer uten drivpakker

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De opererer kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lave til moderate statiske trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsvulst for korrosjonsmotstand, stabilitet og portabilitet og forseglede / gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 50 tommer.

StilModellAnbefalt spjeldstørrelse (in.)Base lengdeBase breddeRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterBearing TypePris (eks. mva)
A16D53912 X 1219 "19 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk10 869NOK
A16D54112 X 1219 "19 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 005NOK
A4YU9212 X 1219 "19 "1401 til 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk11 041NOK
A16D54012 X 1219 "19 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk12 873NOK
A4YU9315 X 1522 "22 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk12 081NOK
A5EFH715 X 1522 "22 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 156NOK
A16D54315 X 1522 "22 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 114NOK
A4YU9415 X 1522 "22 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk13 657NOK
A16D54215 X 1522 "22 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk14 760NOK
A4YU9519 x 1926 "26 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk15 647NOK
A4YU9619 x 1926 "26 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 817NOK
A4YU9823 x 2330 "30 "600 til 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Smørbar puteblokk22 941NOK
A4YU9723 x 2330 "30 "730 til 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Smørbar puteblokk21 400NOK
A4YU9927 X 2734 "34 "460 til 9101"1"24.5 "Smørbar puteblokk28 375NOK
A5EFH827 X 2734 "34 "500 til 9851"1"24.5 "Smørbar puteblokk26 776NOK
A16D54427 X 2740 "40 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk32 274NOK
A5EFH935 x 3542 "42 "465 til 8351"1"26.5 "Smørbar puteblokk32 161NOK
A4ÅÅ1035 x 3542 "42 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk36 976NOK
A5EFJ039 x 3946 "46 "415 til 7001.25 "1.25 "33.5 "Smørbar puteblokk46 952NOK
A4ÅÅ1139 x 3946 "46 "325 til 6851.25 "1.25 "36 "Smørbar puteblokk51 077NOK
A5EFJ139 x 3952 "52 "435 til 6001.25 "1.25 "42 "Smørbar puteblokk64 473NOK
A4ÅÅ1250 x 5064 "64 "214 til 4601.25 "1.25 "50 "Smørbar puteblokk108 695NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?