DAYTON Lukkermotorer

filtre

DAYTON -

Lukkermotorer

StilModellampsDybdeHøydeHzSpenningBreddePris (eks. mva)
A45C665-----3"5 649NOK
B45C664-----4"2 499NOK
C45C683-----4"2 307NOK
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "2 065NOK
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "2 742NOK
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (installert)60244.5 "2 371NOK
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"2 459NOK
DAYTON -

Lukkermotorer, vertikal monteringsposisjon

Dayton lukkermotorer er designet for bruk med tilbakeslagsspjeld for å gi riktig ventilasjon ved å åpne / lukke skodder i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene kan monteres i vertikal stilling for å avlaste startbelastningen på viftemotoren og har 6 tommers ledninger med koblingsbokser for enkel installasjon ved å redusere behovet for transformatorer eller andre tilpasninger. Velg mellom en rekke av disse lukkermotorene, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 208 og 460V.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A2FTV12082 451NOK
A2FTW44602 403NOK
DAYTON -

MotorPack 24 til 240 vertikalt 50 / 60Hz

ModellSakPris (eks. mva)
20XG62AG9MKV7 571 NOK
DAYTON -

Aktuatormotor, 50/60 Hz, 100-240 V

ModellSakPris (eks. mva)
5NKP0AE4WMQ5 393 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?