Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NKP0 aktuatormotor, 50/60 Hz, 100-240 V | AE4WMQ

DAYTON 5NKP0 aktuatormotor, 50/60 Hz, 100–240 V

På lager
Vare: AE4WMQ Modell: 5NKP0
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
5 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktuator Motor
amps3.0/1.5
Dybde5"
Høyde10 "
Hz50/60
MonteringsposisjonVertikal
Fase1
Spenning24 til 240
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKP0 aktuatormotor, 50/60 Hz, 100–240 V
5 468 NOK / enhet