DAYTON Ikke-ventilerte takstein

filtre

DAYTON -

Takkant, justerbar, ikke ventilert

Dayton ikke-ventilerte takkanter støtter en vifte eller ventilator på et flatt tak for å skape kompatibilitet mellom ventilator, kantstein og takåpning. Disse enhetene har 18 gauge galvanisert stålkonstruksjon og brukes med vifter for å skape en lekkasjesikker tetning. De er ideelle for flate tak med isolasjon på opptil 6 tommer.

StilModellPris (eks. mva)
A2ZV826 500NOK
A2ZV849 221NOK
A2ZV8510 015NOK
A2ZV8611 111NOK
A2ZV8714 890NOK
RFQ
A2ZV838 881NOK
DAYTON -

Takkanter, faste, uventilerte

Dayton takkanter er designet for å koble ventilasjonsventiler og kantstein. De har 18 gauge galvanisert stålkonstruksjon, som gir lekkasjesikker og lett å montere design. De er egnet for flate, uisolerte takdekker med robust takmateriale. Disse takkantene inkluderer spjeldbrett og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 15 til 50.5 tommer på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A2RB762 537NOK
A2RB772 827NOK
A2RB783 916NOK
A2RB804 096NOK
A2RB814 893NOK
A2RB793 552NOK
A5EFJ22 483NOK
A2RB742 329NOK
A2RB752 202NOK
A2RB825 473NOK
A2RB837 649NOK
A5EFJ36 806NOK
DAYTON -

Takstein er fast, ikke ventilert

Dayton ikke-ventilerte takkanter gir støtte til vifter eller ventilatorer på et flatt tak for å tilby kompatibilitet mellom ventilator, kantstein og takåpning på industri- og kommersielle bygninger. Disse fortauskantene er laget av 18 gauge galvanisert stål og er prefabrikkert for å skape en lekkasjesikker tetning for flate romdekk med isolasjon på opptil 6 tommer. De inkluderer spjeldbrett som er montert inne i fortauskantene for enkel montering av backdraft-spjeld.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A3FLT6Fast, ikke ventilert8 120NOK
A3FLT5Fast, ikke ventilert3 054NOK
A3AZH7Fast, ikke-ventilert3 700NOK
A3AZH9Fast, ikke-ventilert4 868NOK
A3AZJ2Fast, ikke-ventilert5 074NOK
A3AZJ5Fast, ikke-ventilert6 216NOK
A3AZJ1Fast, ikke-ventilert4 922NOK
A3AZJ4Fast, ikke-ventilert5 546NOK
A3AZJ6Fast, ikke-ventilert7 032NOK
A3AZJ7Fast, ikke-ventilert7 141NOK
A3AZJ8Fast, ikke-ventilert7 322NOK
A3AZJ9Fast, ikke-ventilert13 576NOK
A3AZH8Fast, ikke-ventilert4 132NOK
A3AZJ3Fast, ikke-ventilert5 546NOK
DAYTON -

Takstein er fast uten ventilasjon 40 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
24Y860AB7ZZV5 996 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?