DAYTON 2ZV83 Takdekk justerbar bredde | AC4HGJ

DAYTON 2ZV83 Takkantstein Justerbar bredde

På lager
Vare: AC4HGJ Modell: 2ZV83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakstein
Anlegg18 Gauge galvanisert stål
Fortaushøyde (inn.)12
Curb Square ID (in.)19-1 / 2 til 28
Curb Square OD (In.)23-1 / 2 til 32
Spjeldstørrelse (in.)19 til 27 kvm.
Blinkende flens (inn.)4
Monteringsflensoverflate W (in.)4
typenJusterbar, ikke ventilert
Bruk m / Dayton ventilatorerÅ ha en firkantet base fra 25 til 30-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)82.04
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2ZV82 Takkantkant justerbar bredde | AC4HGH 4C670 2ZV826 500 NOK
DAYTON 2ZV84 takdekk justerbar bredde | AC4HGK 2ZV849 221 NOK
DAYTON 2ZV85 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGL 2ZV8510 015 NOK
DAYTON 2ZV86 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGM 2ZV8611 111 NOK
DAYTON 2ZV87 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGN 2ZV8714 890 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZV83 Takkantstein Justerbar bredde
8 881 NOK / enhet