DAYTON 2ZV86 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGM

DAYTON 2ZV86 Takkantstein Justerbar bredde

På lager
Vare: AC4HGM Modell: 2ZV86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakstein
Anlegg18 Gauge galvanisert stål
Fortaushøyde (inn.)12
Curb Square ID (in.)46 til 54-1 / 2
Curb Square OD (In.)50 til 58-1 / 2
Spjeldstørrelse (in.)50 x 50
Blinkende flens (inn.)4
Monteringsflensoverflate W (in.)4
typenJusterbar, ikke ventilert
Bruk m / Dayton ventilatorerÅ ha en firkantet base fra 51-1 / 2 til 57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2ZV82 Takkantkant justerbar bredde | AC4HGH 4C670 2ZV826 500 NOK
DAYTON 2ZV83 Takdekk justerbar bredde | AC4HGJ 2ZV838 881 NOK
DAYTON 2ZV84 takdekk justerbar bredde | AC4HGK 2ZV849 221 NOK
DAYTON 2ZV85 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGL 2ZV8510 015 NOK
DAYTON 2ZV87 Takdeksel Justerbar bredde | AC4HGN 2ZV8714 890 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZV86 Takkantstein Justerbar bredde
11 111 NOK / enhet