AKRO-MILS 30240 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30240-serien henge-/stablebinger er designet for å henges eller stables, noe som gjør dem til en allsidig oppbevaringsløsning for ulike miljøer som verksteder, garasjer og varehus.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 6 3 / 4 " , Innvendig lengde: 14 " , Innvendig bredde: 6 9 / 16 " , Lengde: 14 "til 16" , Vektgrense: 60 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 7" , Utvendig lengde: 14 3 / 4 " , Utvendig bredde: 8 1 / 4 " , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30240SVART
Svart12232NOK
B
30240BLÅ
Blå12232NOK
C
30240SKLAR
Fjern12221NOK
D
30240GRØN
Grønn12232NOK
E
30240RED
Rød12232NOK
F
30240STEIN
Stone12232NOK
G
30240YELLO
Gul12232NOK

30240 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30240-serien henge-/stablebinger er designet for å henges eller stables, noe som gjør dem til en allsidig oppbevaringsløsning for ulike miljøer som verksteder, garasjer og varehus.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30240-seriens hyllebeholdere kommer med en bred frontåpning for beholder for enkel tilgang.
  • De har plastkonstruksjon for å gjøre dem korrosjonssikre og upåvirket av svake syrer og alkalier.
  • Disse 7-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt.
  • De tåler belastninger på opptil 60 lb og har et støpt etikettområde for å identifisere lagrede gjenstander.
  • De er tilgjengelige i stein, grønn, svart, lilla, rød, blå, lyseblå, klare og gule farger.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29302 kartongholder: Denne holderen brukes til å lage rom i hyllebinger og kommer i en gjennomsiktig kropp.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Er Akro-Mils 30240-serien stable-/stablebinger?

Ja, disse skuffene er designet for å kunne stables, med innstøpte bak- og sidekoblinger som gjør at flere skuffer kan stables sikkert oppå hverandre uten behov for ekstra maskinvare.

Hvilke fargekoder bruker Akro-Mils hyllekasser?

  • Blå - Rørleggerarbeid / Personlig / Medisinsk
  • Rød - Elektrisk
  • Gul - Sveising
  • Grønn - Sikkerhet / Sårpleie
  • Svart - Festemidler / Rengjøring & Beskyttelse
  • Stein - VVS / Gulvspesifikk
  • Lyseblå - Luftveier
  • Lilla - Gastrointestinal

Hvordan kan jeg holde orden på oppbevaringsbeholderne mine?

Strategi for å kategorisere objekter og merke oppbevaringsbokser kan bidra til å forhindre at de blir uorganiserte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?