DAYTON 2RB77 Takdekk fast 12 tommer H 24 1/2 tommer Od | AC3BJK

DAYTON 2RB77 Takkantstein fast 12 tommer H 24 1/2 tommer Od

På lager
Vare: AC3BJK Modell: 2RB77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakstein
Anlegg18 Gauge galvanisert stål
Fortaushøyde (inn.)12
Curb Square ID (in.)21-1/2
Curb Square OD (In.)24-1/2
Spjeldstørrelse (in.)19 x 19
Blinkende flens (inn.)2
Monteringsflensoverflate W (in.)2
typenFast, ikke-ventilert
Bruk m / Dayton ventilatorerHar en 26 "firkantet base

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.885
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2RB74 Takkantstein Fast 12 Tommer H 15 Tommer Od | AC3BJG 2RB742 329 NOK
DAYTON 2RB75 Takstein fast 12 tommer H 17 1/2 tommer Od | AC3BJH 2RB752 202 NOK
DAYTON 2RB76 Takstein fast 12 tommer H 20 1/2 tommers Od | AC3BJJ 2RB762 537 NOK
DAYTON 2RB78 Takkantstein Fast 12 Tommer H 27 1/2 Tommer Od | AC3BJL 2RB783 916 NOK
DAYTON 2RB79 Takdekk fast 12 tommer H 28 1/2 tommers Od | AC3BJM 2RB793 552 NOK
DAYTON 2RB80 Takstein fast 12 tommer H 32 1/2 tommers Od | AC3BJN 2RB804 096 NOK
DAYTON 2RB81 Takdekk fast 12 tommer H 40 1/2 tommers Od | AC3BJP 2RB814 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB77 Takkantstein fast 12 tommer H 24 1/2 tommer Od
2 827 NOK / enhet