DAYTON 3AZJ7 Takkantstein Fixed Novented Od 55 1/2 In | AC8KUU

DAYTON 3AZJ7 Takkantstein Fast Uventet Od 55 1/2 In

På lager
Vare: AC8KUU Modell: 3AZJ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakstein
Anlegg18 Gauge galvanisert stål
Fortaushøyde (inn.)12
Curb Square ID (in.)52-1/2
Curb Square OD (In.)55-1/2
Blinkende flens (inn.)1-1/2
Monteringsflensoverflate W (in.)2
typenFast, ikke-ventilert
Bruk m / Dayton ventilatorerHar en 57 "firkantet base

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)163.83
Skipets bredde (cm)161.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 3AZH7 Takkantstein Fixed Novented Od 27 In | AC8KUJ 3AZH7Fast, ikke-ventilert3 700 NOK
DAYTON 3AZH8 Takkantstein Fixed Novented Od 33 In | AC8KUK 3AZH8Fast, ikke-ventilert4 132 NOK
DAYTON 3AZH9 Takkantstein Fast Uventet Od 34 1/2 In | AC8KUL 3AZH9Fast, ikke-ventilert4 868 NOK
DAYTON 3AZJ1 Takkantstein Fixed Novented Od 37 1/2 In | AC8KUM 3AZJ1Fast, ikke-ventilert4 922 NOK
DAYTON 3AZJ2 Takkantstein Fixed Novented Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Fast, ikke-ventilert5 074 NOK
DAYTON 3AZJ3 Takkantstein Fast Novented Od 43 1/2 In | AC8KUP 3AZJ3Fast, ikke-ventilert5 546 NOK
DAYTON 3AZJ4 Takkantstein Fixed Novented Od 45 In | AC8KUQ 3AZJ4Fast, ikke-ventilert5 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AZJ7 Takkantstein Fast Uventet Od 55 1/2 In
7 141 NOK / enhet