DAYTON 24Y860 Takkantstein Fast Uventet 40 In | AB7ZZV

DAYTON 24Y860 Takkantstein Fast Uventet 40 In

På lager
Vare: AB7ZZV Modell: 24Y860

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakstein
Anlegg18 Gauge galvanisert stål
Fortaushøyde (inn.)12
Curb Square ID (in.)35-1/2
Curb Square OD (In.)38-1/2
Spjeldstørrelse (in.)27 X 27
Blinkende flens (inn.)1-1/2
Monteringsflensoverflate W (in.)2
typenFast, ikke-ventilert
Bruk m / Dayton ventilatorerHar en 40 "firkantet base

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24Y860 Takkantstein Fast Uventet 40 In
5 996 NOK / enhet