DAYTON Elektriske takvarmere

Elektriske takvarmere fra Dayton er designet for bruk som sentralvarmesystemer i skjulte rom uten å ta opp vegg eller gulvplass. Disse kraftige varmeovnene har innebygde T-stangfjæringsklemmer for montering (muliggjør enkel montering) panelene til undertak. De har en innebygd automatisk tilbakestilling av termisk utkobling for å tillate automatisk avstenging og forhindre fare for overoppheting. Utvalgte modeller har justerbar luftstrøm for å tilpasse luftstrømmen i henhold til et oppvarmingsformål. Dayton elektriske ovner kommer i innfelt design og overflatemontering for å sikre effektiv drift og enkel montering i taket. De er utstyrt med en automatisk vifteforsinkelsesbryter for å skyve den gjenværende kule luften ut av kanalsystemet etter at kompressoren er slått av. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse elektriske takovner fra Dayton i varmekapasitet opp til 17100 BtuH ved 277 VAC.

filtre

DAYTON -

Elektriske takvarmere for konveksjon

Dayton elektriske takvarmere med konveksjon bruker vifte-tvunget luft for å gi punktoppvarming i områder der det oppstår et stort varmetap, for eksempel kontorer og konferanserom. Disse elektriske takvarmene frigjør begrenset gulvplass og kan installeres individuelt eller side om side, for å gi ekstra varme. Utvalgte modeller er integrert med en automatisk termisk utkoblingsmekanisme som slår av varmeren ved overoppheting og slår den på igjen når temperaturen går tilbake til det normale. Disse varmeovnene kan monteres på overflate eller i utsparing, og er tilgjengelige i 1 & 3 -fasekonfigurasjoner.

StilModellFaseampsBtuHSpenningWattsBreddeFinishHøydePris (eks. mva)
A54UD2013.12560240 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"5 938NOK
B2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 295NOK
A54UD1816.32559120 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 199NOK
C54UD1611.61280240 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 817NOK
D54UD1413.11280120 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 817NOK
RFQ
E2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "13 027NOK
B2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 514NOK
A54UD2112.72559277 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 333NOK
A54UD1913.62559208 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 330NOK
C54UD1711.41280277 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 926NOK
C54UD1511.81280208 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 770NOK
E2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "12 795NOK
E2YU361 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "15 632NOK
E2YU391 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 836NOK
E2YU431 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 793NOK
B2YU401 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 464NOK
B2YU441 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 919NOK
B2YU351 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "15 682NOK
DAYTON -

Monteringsrammer

StilModellPris (eks. mva)
A797V201 788NOK
B797V211 986NOK
C797V171 423NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?