DAYTON Elektriske vifteovner

Dayton elektriske ovner er cETLus-sertifiserte for bruk som ekstra eller intermitterende varmekilder og er installert i skjulte rom og plenum og områder som ikke er lett tilgjengelige. Disse varmeovnene har en energieffektiv viftspoledesign og en en- / trefaset, halvlukket motor for å levere luftstrøm opp til 1000 cfm ved 480 VAC. De har en innebygd automatisk tilbakestilling av termisk utkobling for å tillate automatisk avstenging og forhindre overoppheting og en automatisk vifteforsinkelsesbryter for å skyve den gjenværende kule luften ut av kanalsystemet etter at kompressoren er slått av. Dayton elektriske vifteovner leveres med et enkeltpunktspanel for enkel tilgang til alle deler som kan repareres. Velg mellom en rekke elektriske ovner fra Dayton, tilgjengelig i varmekapasitet opp til 51195 BtuH på Raptor Supplies.

filtre

DAYTON -

Elektrisk viftebatteri, 1-fase

Dayton elektriske plenumsvarmer er installert for friluftsutslipp eller brukes i forbindelse med et kanalsystem for å gi sentralvarme. De er egnet for begrensede eller skjulte områder, for eksempel mellom et ferdig og nedfelt tak, et plenumsrom eller andre rom med begrenset plass. Disse varmeovnene kan enkelt roteres på sin akse og må henges horisontalt. De er tilgjengelige i 18 og 19.5 tommers dybder.

StilModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris (eks. mva)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "20 214NOK
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "15 530NOK
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 608NOK
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "16 297NOK
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 298NOK
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "21 924NOK
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "17 468NOK
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "17 854NOK
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "17 472NOK
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "23 853NOK
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "21 700NOK
DAYTON -

Elektrisk viftebatteri, 3-fase

Dayton elektriske plenumsvarmer gir fri luftutslipp og brukes i forbindelse med et kanalsystem for sentralvarmeapplikasjoner. Disse varmeovnene kan enkelt roteres på sin akse og må henges horisontalt. De er ideelle for begrensede eller skjulte områder, for eksempel mellom et ferdig og nedfelt tak, et plenumsrom eller andre rom med begrenset plass. De er tilgjengelige i 18 og 19.5 tommers dybder.

StilModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris (eks. mva)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "22 146NOK
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "20 441NOK
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "23 894NOK
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "25 952NOK
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 851NOK
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "21 961NOK
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "31 870NOK
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "18 320NOK
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "23 345NOK
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "19 288NOK
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "25 952NOK
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "27 505NOK
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "30 867NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?