DAYTON 2HCZ4 Elektrisk viftekonvektor 208v 3ph 10kw | AC2AEJ

DAYTON 2HCZ4 Elektrisk viftekonvektor 208v 3ph 10kw

På lager
Vare: AC2AEJ Modell: 2HCZ4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vifteovn
Forsterker AC29.56
BtuH34,130
CFM-utgang høy1000
CFM-utgang lav850
FARGENøytral grå
Dybde18 "
Høyde17.88 "
Hz60 Hz
kW10
Monteringstypeplenum
Fase3
Spenning208V
Bredde35.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)102.87
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris
DAYTON 2HCX6 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 014 NOK
DAYTON 2HCY2 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "20 429 NOK
DAYTON 2HCY3 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 851 NOK
DAYTON 2HCY4 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "20 601 NOK
DAYTON 2HCY8 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "21 717 NOK
DAYTON 2HCY9 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "18 320 NOK
DAYTON 2HCZ1 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "22 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HCZ4 Elektrisk viftekonvektor 208v 3ph 10kw
24 142 NOK / enhet