DAYTON 2HCY4 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 5kw | AC2ADZ

DAYTON 2HCY4 Elektrisk viftekonvektor 480v 3ph 5kw

På lager
Vare: AC2ADZ Modell: 2HCY4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vifteovn
Forsterker AC6.51
BtuH17,065
CFM-utgang høy400
CFM-utgang lav350
FARGENøytral grå
Dybde19.5 "
Høyde12.5 "
Hz60 Hz
kW5
Monteringstypeplenum
Fase3
Spenning480V
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris
DAYTON 2HCX6 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 014 NOK
DAYTON 2HCY2 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "20 429 NOK
DAYTON 2HCY3 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 851 NOK
DAYTON 2HCY8 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "21 717 NOK
DAYTON 2HCY9 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "18 320 NOK
DAYTON 2HCZ1 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "22 227 NOK
DAYTON 2HCZ4 Elektrisk viftekonvektor 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "24 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HCY4 Elektrisk viftekonvektor 480v 3ph 5kw
20 601 NOK / enhet