DAYTON 2HCZ1 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF

DAYTON 2HCZ1 Elektrisk viftekonvektor 480v 3ph 7.5kw

På lager
Vare: AC2AEF Modell: 2HCZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vifteovn
Forsterker AC9.82
BtuH25,598
CFM-utgang høy1000
CFM-utgang lav850
FARGENøytral grå
Dybde18 "
Høyde17.88 "
Hz60 Hz
kW7.5
Monteringstypeplenum
Fase3
Spenning480V
Bredde35.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris
DAYTON 2HCX6 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "20 441 NOK
DAYTON 2HCY2 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "21 961 NOK
DAYTON 2HCY3 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 851 NOK
DAYTON 2HCY4 Elektrisk viftebatteri 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "22 146 NOK
DAYTON 2HCY8 Elektrisk viftebatteri 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "23 345 NOK
DAYTON 2HCY9 Elektrisk viftebatteri 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "18 320 NOK
DAYTON 2HCZ4 Elektrisk viftekonvektor 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "25 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HCZ1 Elektrisk viftekonvektor 480v 3ph 7.5kw
23 894 NOK / enhet