Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 14399-500 Oppbevarings- / medieflaske 500 ml 176mm høyde | AE9AYQ 6HAT7

KIMBLE CHASE 14399-500 lagrings-/medieflaske 500 ml 176 mm høyde

På lager
Vare: AE9AYQ Modell: 14399-500Kryssref: 6HAT7
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
1 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedieflaske
Grunnleggende materialeGlass
Body MaterialKG33 Borosilikatglass
Kapasitet500mL
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Diameter86mm
Graduation Range100 - 400 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde176mm
MunnSmal
SkruelukkingsstørrelseGL45
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enhanced Graduation Scale. Gradueringsområde 100-400 ml

Produktvarianter

ProduktModellMunnBody MaterialKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeSakpk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 14395-100 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 100 - pakke med 10 | AD2RTJ 3TRD5 14395-100WideGlass100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMedieflaske102 074 NOK
KIMBLE CHASE 14395-250 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 250 - pakke med 10 | AD2RTK 3TRD8 14395-250WideGlass250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMedieflaske102 460 NOK
KIMBLE CHASE 14395-500 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 500 - Pakke med 10 | AD2RTL 3TRE2 14395-500WideGlass500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMedieflaske102 811 NOK
KIMBLE CHASE 14395-1000 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 1000 - Pakke med 10 | AD2RTM 3TRE5 14395-1000WideGlass1,000mL101mm100 - 900 ml50ml225mmMedieflaske103 777 NOK
KIMBLE CHASE 14395-2000 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 2000 - pakke med 4 | AD2RTN 3TRE8 14395-2000WideGlass2,000mL136mmIkke spesifisert100ml262mmMedieflaske43 852 NOK
KIMBLE CHASE 14395-5000 Medieflaske, Type I Borosilikatglass, Uforet | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Medieflaske13 406 NOK
RFQ
KIMBLE CHASE 14399-10000 Medieflaske, Type I Borosilikatglass, Uforet, Smal, Rund, Prøvetaking | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Medieflaske19 300 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 14399-500 lagrings-/medieflaske 500 ml 176 mm høyde
1 437 NOK / enhet