Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 14395-500 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 500 - Pakke med 10 | AD2RTL 3TRE2

KIMBLE CHASE 14395-500 flaskemedieoppbevaring med kork Glass 500 - pakke med 10

På lager
Vare: AD2RTL Modell: 14395-500Kryssreferanse: 3TRE2
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
2 811 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedieflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet500mL
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Diameter86mm
Graduation Range100 - 400 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde176mm
MunnWide
SkruelukkingsstørrelseGL45
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4335
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)46.36
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellMunnBody MaterialKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeSakpk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 14395-100 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 100 - pakke med 10 | AD2RTJ 3TRD5 14395-100WideGlass100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMedieflaske102 074 NOK
KIMBLE CHASE 14395-250 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 250 - pakke med 10 | AD2RTK 3TRD8 14395-250WideGlass250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMedieflaske102 460 NOK
KIMBLE CHASE 14395-1000 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 1000 - Pakke med 10 | AD2RTM 3TRE5 14395-1000WideGlass1,000mL101mm100 - 900 ml50ml225mmMedieflaske103 777 NOK
KIMBLE CHASE 14395-2000 Medieoppbevaring for flaske med kork Glass 2000 - pakke med 4 | AD2RTN 3TRE8 14395-2000WideGlass2,000mL136mmIkke spesifisert100ml262mmMedieflaske43 852 NOK
KIMBLE CHASE 14399-500 Oppbevarings- / medieflaske 500 ml 176mm høyde | AE9AYQ 6HAT7 14399-500SmalKG33 Borosilikatglass500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMedieflaske11 437 NOK
KIMBLE CHASE 14395-5000 Medieflaske, Type I Borosilikatglass, Uforet | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Medieflaske13 406 NOK
KIMBLE CHASE 14399-10000 Medieflaske, Type I Borosilikatglass, Uforet, Smal, Rund, Prøvetaking | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Medieflaske19 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 14395-500 flaskemedieoppbevaring med kork Glass 500 - pakke med 10
2 811 NOK /pakke