DAYTON 2HCX4 Elektrisk viftebatteri 240v 1ph 3kw | AC2ADP

DAYTON 2HCX4 Elektrisk viftekonvektor 240v 1ph 3kw

På lager
Vare: AC2ADP Modell: 2HCX4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vifteovn
Forsterker AC13.40
BtuH10,239
CFM-utgang høy400
CFM-utgang lav350
FARGENøytral grå
Dybde19.5 "
Høyde12.5 "
Hz60 Hz
kW3
Monteringstypeplenum
Fase1
Spenning240V
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.11
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris
DAYTON 2HCX3 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "18 240 NOK
DAYTON 2HCX5 elektrisk viftebatteri 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "18 803 NOK
DAYTON 2HCX8 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "20 394 NOK
DAYTON 2HCX9 elektrisk viftebatteri 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 298 NOK
DAYTON 2HCY1 Elektrisk viftebatteri 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "16 297 NOK
DAYTON 2HCY5 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "17 472 NOK
DAYTON 2HCY6 Elektrisk viftebatteri 240v 1ph 7.5kw | AC2AEB 2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "17 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HCX4 Elektrisk viftekonvektor 240v 1ph 3kw
15 530 NOK / enhet