DAYTON 2HCZ3 Elektrisk viftekonvektor 277v 1ph 10kw | AC2AEH

DAYTON 2HCZ3 Elektrisk viftekonvektor 277v 1ph 10kw

På lager
Vare: AC2AEH Modell: 2HCZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vifteovn
Forsterker AC38.10
BtuH34,130
CFM-utgang høy1000
CFM-utgang lav850
FARGENøytral grå
Dybde18 "
Høyde17.88 "
Hz60 Hz
kW10
Monteringstypeplenum
Fase1
Spenning277V
Bredde35.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris
DAYTON 2HCX3 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 608 NOK
DAYTON 2HCX4 Elektrisk viftebatteri 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "15 530 NOK
DAYTON 2HCX5 elektrisk viftebatteri 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "20 214 NOK
DAYTON 2HCX8 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "21 924 NOK
DAYTON 2HCX9 elektrisk viftebatteri 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 298 NOK
DAYTON 2HCY1 Elektrisk viftebatteri 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "16 297 NOK
DAYTON 2HCY5 Elektrisk viftebatteri 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "17 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HCZ3 Elektrisk viftekonvektor 277v 1ph 10kw
23 853 NOK / enhet