Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-2204 Isolert skrutrekkersett 4-deler | AB7KPG 23TE75

MILWAUKEE 48-22-2204 Isolert skrutrekkersett 4 deler

På lager
Vare: AB7KPG Modell: 48-22-2204Kryssreferanse: 23TE75

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker4
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekkere med spor: 1/4 "x 6", 3/8 "x 8", (2) Stjerneskrutrekkere: # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8145
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
MILWAUKEE 48-22-2202 Isolert skrutrekkersett 3-delt | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Nei428NOK
MILWAUKEE 48-22-2210 Isolert skrutrekkersett 10 deler | AF7ZFC 23TE76 48-22-221010Ja1 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2204 Isolert skrutrekkersett 4 deler
972NOK / enhet