DAYTON Motoriserte dempere

filtre

DAYTON -

Motoriserte dempere, 12 tommer

Dayton motoriserte dempere regulerer strømmen av luft og lys inne i lukkede rom og hindrer inntrengning av partiklene i tøffe værforhold. De har karmpakninger i rustfritt stål og sveiset hjørnekonstruksjon med fabrikkinstallerte motorer og endebrytere for å kontrollere ulike faktorer, som luft, lys og fuktighet. Disse spjeldene er laget av ekstrudert aluminium og kan monteres i både horisontal og vertikal orientering, ideelle for bruk med avtrekksvifter. De har sentersvingbare lameller som gir full 90 graders åpning og har flensramme for innfelt montering på innvendige eller utvendige overflater.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A3HHP4Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"3 512NOK
B3HHP3G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerblad3 324NOK
DAYTON -

Hat Channel Motoriserte dempere

Dayton motoriserte spjeld er utstyrt med tetninger i rustfritt stål for å holde lys, luft og fuktighet ute. Disse motoriserte spjeldene tilbyr sveiset hjørnekonstruksjon som gir langvarig, forseglet drift. De kommer med sentervibrerende lameller for en komplett 90 graders åpning med flensramme som hjelper jevn montering på utvendige eller indre overflater. Velg fra en rekke av disse motoriserte spjeldene, tilgjengelig i 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 og 5.107 sq. ft. friarealvarianter.

StilModellFritt områdePris (eks. mva)
A5NKK10.372 Square-Ft.5 314NOK
A5NKK21.05 Square-Ft.6 500NOK
A5NKK32.126 Square-Ft.6 994NOK
A5NKK43.172 Square-Ft.7 391NOK
A5NKK55.107 Square-Ft.10 380NOK
A5NKK67.559 Square-Ft.11 854NOK
A5NKK710.49 Square-Ft.12 331NOK
A5NKK813.9 Square-Ft.15 483NOK
DAYTON -

Spjeld motorisert

Kraftige motoriserte spjeld fra Dayton er designet for å regulere romtemperatur ved å kontrollere ventilasjon, klimaanlegg og oppvarming i forsynings- eller eksosapplikasjoner. Disse spjeldene er utstyrt med sylindertetninger i rustfritt stål for motstand mot luft, fukt og lys; senter-svingbare lameller som tilbyr 90-graders bladåpning med parallell knivhandling og flensede rammer for å gjøre det lettere å montere innvendig / utvendig. Disse motoriserte volumkontrollspjeldene har sveiset hjørnekonstruksjon for holdbarhet og fullstendig forseglet drift og forhåndsstansede monteringshull for montering i både horisontale og vertikale posisjoner. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton-motoriserte spjeldene, tilgjengelig i ekstruderte aluminium- og galvaniserte stålvarianter Raptor Supplies.

StilModellFritt områdeHzMaterialetypenSpenningPris (eks. mva)
A3C7251.750 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2403 913NOK
B4C5601.750 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2404 474NOK
A3C7262.053 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2404 029NOK
B4C5612.053 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2404 641NOK
A3C7273.585 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2405 054NOK
C3C2345.679 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2407 753NOK
A3C7285.679 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2407 306NOK
A3C7298.252 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2408 432NOK
C3C1318.252 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2408 829NOK
C3C23511.305 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-24010 261NOK
A3C73011.305 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2408 394NOK
C3C13214.836 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-24010 674NOK
A3C73114.836 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-24011 089NOK
D3C73218.827 Square-Ft.24-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladDobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24015 309NOK
E3C18818.827 Square-Ft.24-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Dobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24017 451NOK
D3C73323.314 Square-Ft.24-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladDobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24016 331NOK
E3C18923.314 Square-Ft.24-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Dobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24016 108NOK
DAYTON -

Spjeld motorisert 24 tommers aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
3C315AC8LKR6 041 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?